LOUISVILLE AE2228 Jatkotikkaat alumiinia 28 jalkaa Ia | AA9DUU 1CMW7

LOUISVILLE AE2228 jatkotikkaat alumiinia 28 jalkaa Ia

Tuote: AA9DUU Malli: AE2228Ristiviite: 1CMW7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€772.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys126.25 "
Pohjan leveys37.75 "
Laajennettu tikkaiden korkeus25 ft.
Tikkaiden korkeus28ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä15
Kengän pohjan ulkoleveys18 "
Kiskon tyyppijohtavalla
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus
Vaiheen syvyys3"
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)426.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE AE2216 jatkotikkaat alumiinia 16 jalkaa Ia | AA9DUQ 1CMW4 AE221617 13 / 16 "16ft.€431.69
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2220 jatkotikkaat alumiini 20 jalkaa Ia | AA9DUR 1CMW5 AE222017 13 / 16 "20ft.€549.15
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2224 jatkotikkaat alumiinia 24 jalkaa Ia | AA9DUT 1CMW6 AE222417 13 / 16 "24ft.€655.82
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2232 jatkotikkaat alumiinia 32 jalkaa Ia | AA9DUV 1CMW8 AE223218 "32ft.€927.98
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2236 jatkotikkaat 36 jalkaa 300 paunaa Alumiini | AC7AHR 36Y340 AE223618 "36ft.€1,061.56
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2240 jatkotikkaat 40 jalkaa 300 paunaa Alumiini | AC7AHT 36Y341 AE224018 "40ft.€1,072.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE2228 jatkotikkaat alumiinia 28 jalkaa Ia
€772.30 / yksikkö