Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT B210 EG -kanava U | AE7GMZ 5YE48

SUPER-STRUT B210 EG sovituskanava U

Varastossa
Tuote: AE7GMZ Malli: B210 EGRistiviite: 5YE48

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€16.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava U sopii
VäriHopea
Syvyys3 / 16 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiHinta
SUPER-STRUT A210 U -muotoinen A-sarjan kulta | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa€11.51
SUPER-STRUT B210 U -muotoinen B-sarjan kulta | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytetään B-sarjan kanavien kanssa€17.42
SUPER-STRUT A210EG -hihnakanava U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Hopea1.625 "Sähkösinkitty-Kylmämuovattu teräs--€9.87
SUPER-STRUT C210 Kanava U -liitin, teräs | CF4XYT C210-----Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG U-kanava, 1/2 tuuman koko, kuumasinkitty | CF4YBU AB288-1/2HDG---Kuumasinkitty-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A210-HDG-kanava U-liitin, kuumasinkitty | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Kuumasinkitty-Teräs5--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A-213 Kanava U -liitin, teräs | CF4YCB -213-Kulta1-11 / 32 "Kulta sinkitty4-1 / 2 "Teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B210 EG sovituskanava U
€16.29 / yksikkö