Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS M2-S4 suora varren liitinsuojus 1/8 Pr | AA6AQE 13P086

LOOS M2-S4 suoravarsiliitinsarja 1/8 Pr

Varastossa
Tuote: AA6AQE Malli: M2-S4Ristiviite: 13P086

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,319.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora varren terminaalirullasarja
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä2
Koot sisältyvät1/8
TyyppiMalleille 13P083, 13P108 ja 13P109

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
LOOS M1-S2 suora varren liitinsuojus 1/16 Pr | AA6APU 13P076 M1-S2Suora varren terminaalirullasarja21/16Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S3 suora varren liitinsuojus 3/32 Pr | AA6APV 13P077 M1-S3Suora varren terminaalirullasarja23/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S4 suora varren terminaalisarja 1/8 Pr | AA6APW 13P078 M1-S4Suora varren terminaalirullasarja21/8Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S5 suora varren liitinsuojus 5/32 Pr | AA6APX 13P079 M1-S5Suora varren terminaalirullasarja25/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,113.13
LOOS M1-S6 suorakulmainen päätesarja 3/16 Pr | AA6APY 13P080 M1-S6Suora varren terminaalirullasarja23/16Malleille 12R392 ja 13P082€1,113.13
LOOS M1-S-KIT Suora varren liitinsuojus 5 kokoa | AA6APZ 13P081 M1-S-KITSuora varsi terminaalirullasarja5 Pair1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16Malleille 12R392 ja 13P082€3,943.09
LOOS M2-S2 suora varren liitinsuojus 1/16 Pr | AA6AQC 13P084 M2-S2Suora varren terminaalirullasarja21/16Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,319.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M2-S4 suoravarsiliitinsarja 1/8 Pr
€1,319.60 / yksikkö