LOOS M1-S-KIT Suora varren liitinsuojus 5 kokoa | AA6APZ 13P081

LOOS M1-S-KIT suoravarsiliitinsarja, 5 kokoa

Varastossa
Tuote: AA6APZ Malli: M1-S-KITRistiviite: 13P081

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,943.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora varsi terminaalirullasarja
MateriaaliTyökaluteräs
Palojen lukumäärä5 Pair
Koot sisältyvät1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16
TyyppiMalleille 12R392 ja 13P082

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräKoot sisältyvätTyyppiHinta
LOOS M1-S2 suora varren liitinsuojus 1/16 Pr | AA6APU 13P076 M1-S2Suora varren terminaalirullasarja21/16Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S3 suora varren liitinsuojus 3/32 Pr | AA6APV 13P077 M1-S3Suora varren terminaalirullasarja23/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S4 suora varren terminaalisarja 1/8 Pr | AA6APW 13P078 M1-S4Suora varren terminaalirullasarja21/8Malleille 12R392 ja 13P082€1,067.77
LOOS M1-S5 suora varren liitinsuojus 5/32 Pr | AA6APX 13P079 M1-S5Suora varren terminaalirullasarja25/32Malleille 12R392 ja 13P082€1,113.13
LOOS M1-S6 suorakulmainen päätesarja 3/16 Pr | AA6APY 13P080 M1-S6Suora varren terminaalirullasarja23/16Malleille 12R392 ja 13P082€1,113.13
LOOS M2-S2 suora varren liitinsuojus 1/16 Pr | AA6AQC 13P084 M2-S2Suora varren terminaalirullasarja21/16Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,319.60
LOOS M2-S3 suora varren liitinsuojus 3/32 Pr | AA6AQD 13P085 M2-S3Suora varren terminaalirullasarja23/32Malleille 13P083, 13P108 ja 13P109€1,319.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M1-S-KIT suoravarsiliitinsarja, 5 kokoa
€3,943.09 / yksikkö