Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS AN100-C12 vaijerikuppi 3/8 tuumaa 302/304 ruostumatonta terästä | AA8BAE 16X773

LOOS AN100-C12 vaijerisormuste 3/8 tuumaa 302/304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8BAE Malli: AN100-C12Ristiviite: 16X773
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
€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeririipus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali302 / 304 ruostumaton teräs
Vaijeri Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7319901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliVaijeri Dia.Hinta
LOOS AN100-3 vaijerikuppi 1/16 - 3/32 tuumaa Cs | AA8AZQ 16X760 AN100-3SinkittyHiiliteräs1/16 - 3/32 "€0.53
LOOS AN100-4 vaijerikuppi 1/8 tuumaa Cs | AA8AZR 16X761 AN100-4SinkittyHiiliteräs1 / 8 "€0.49
LOOS AN100-5 vaijerikahva 5/32 tuumaa Cs | AA8AZT 16X762 AN100-5SinkittyHiiliteräs5 / 32 "€0.60
LOOS AN100-6 vaijerikuppi 3/16 tuumaa Cs | AA8AZU 16X763 AN100-6SinkittyHiiliteräs3 / 16 "€0.59
LOOS AN100-8 vaijerikuppi 7/32 - 1/4 tuumaa Cs | AA8AZV 16X764 AN100-8SinkittyHiiliteräs7/32 - 1/4 "€0.83
LOOS AN100-10 vaijerikuppi 9/32 - 5/16 tuumaa Cs | AA8AZW 16X765 AN100-10SinkittyHiiliteräs9/32 - 5/16 "€2.00
LOOS AN100-12 vaijerikuppi 3/8 tuuman Cs | AA8AZX 16X766 AN100-12SinkittyHiiliteräs3 / 8 "€3.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS AN100-C12 vaijerisormuste 3/8 tuumaa 302/304 ruostumatonta terästä
€7.69 / yksikkö