LOOS # 1-SC käsityökalun kaapeli, koko 1 / 16-3 / 16 | AA4KGH 12R355

LOOS #1-SC Käsihuuhtelutyökalun kaapelin koko 1/16-3/16

Varastossa
Tuote: AA4KGH Malli: #1-SCRistiviite: 12R355

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat
kahvan pituus22.5 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs
TyyppiMonipakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1751
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (26)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusTyyppiHinta
LOOS 0-1 / 16 käsin vaihdettava työkalu 1/16 ja 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€529.73
LOOS 0-3 / 32 käsin vaihdettava työkalu 3/32 ja 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€514.20
LOOS 0-1/8SC Käsityökalu, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359 0-1 / 8SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "Saksin toimintatyyppi€525.63
LOOS 0-3/16 Käsityökalu 3/16 ja 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages soikeat ja SS-hihat17 "Saksin toimintatyyppi€438.64
LOOS 0-1 / 4 käsikäyttöinen työkalu 1 / 4-1 / 8 soikea pysäytys | AA4KGP 12R361 0-1/4Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat25 "-€756.42
LOOS 0-5/16 käsihuuhtelutyökalu 5/16 alumiini kupari | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages soikeat hihat25 "-€613.07
LOOS 000-WCI käsihuuhtelutyökalu Kompakti 1.-16. | AA1KGR 16R4 000-WCIVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat7"Kompakti€128.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS #1-SC Käsihuuhtelutyökalun kaapelin koko 1/16-3/16
€499.34 / yksikkö