Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS 0-1/8SC Käsityökalu, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359

LOOS 0-1/8SC käsihuuhtelutyökalu, 1/8 - 5/32

Varastossa
Tuote: AA4KGM Malli: 0-1/8SCRistiviite: 12R359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€525.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat
kahvan pituus17 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs
TyyppiSaksin toimintatyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1319
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loos 0-1/8SC -käsityökalu on suunniteltu silmukoiden tekemiseen, kaapelien liittämiseen ja soikeiden ja pysäytysholkkien kääntämiseen.
    • Se sopii 1/8 tuuman soikeisiin hihoihin ja 3/16, 5/32 ja 7/32 tuuman pysäytyshihoihin.
    • Tässä vaijeritappaustyökalussa on lämpökäsitelty teräsleuka, joka takaa korkean lujuuden ja keskikohdan vivun, joka tarjoaa leuille voimakkaan napsahduksen ja tarkan puristuksen.
    • Sen mukana tulee Locoloc Go / No-Go -mittari, joka varmistaa kuparin, ruostumattoman teräksen ja alumiinin holkkien oikean taittumisen.
    • Tämä työkalu painaa 4.2 lb ja sen kokonaispituus on 20 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusTyyppiHinta
LOOS # 1-SC käsityökalun kaapeli, koko 1 / 16-3 / 16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat22.5 "Monipakkaus€499.34
LOOS 0-1 / 16 käsin vaihdettava työkalu 1/16 ja 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€529.73
LOOS 0-3 / 32 käsin vaihdettava työkalu 3/32 ja 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€514.20
LOOS 0-3/16 Käsityökalu 3/16 ja 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages soikeat ja SS-hihat17 "Saksin toimintatyyppi€438.64
LOOS 0-1 / 4 käsikäyttöinen työkalu 1 / 4-1 / 8 soikea pysäytys | AA4KGP 12R361 0-1/4Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat25 "-€756.42
LOOS 0-5/16 käsihuuhtelutyökalu 5/16 alumiini kupari | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages soikeat hihat25 "-€613.07
LOOS 000-WCI käsihuuhtelutyökalu Kompakti 1.-16. | AA1KGR 16R4 000-WCIVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat7"Kompakti€128.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS 0-1/8SC käsihuuhtelutyökalu, 1/8 - 5/32
€525.63 / yksikkö