LOOS 0-1 / 16 käsin vaihdettava työkalu 1/16 ja 3/32 | AA4KGK 12R357

LOOS 0-1/16 käsien siivoustyökalu 1/16 ja 3/32

Varastossa
Tuote: AA4KGK Malli: 0-1/16Ristiviite: 12R357

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat
kahvan pituus17 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/16 alumiinia ja kuparia, 3/32 ruostumatonta terästä)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusTyyppiHinta
LOOS # 1-SC käsityökalun kaapeli, koko 1 / 16-3 / 16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat22.5 "Monipakkaus€377.91
LOOS 0-3 / 32 käsin vaihdettava työkalu 3/32 ja 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€389.14
LOOS 0-1/8SC Käsityökalu, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359 0-1 / 8SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "Saksin toimintatyyppi€397.79
LOOS 0-3/16 Käsityökalu 3/16 ja 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages soikeat ja SS-hihat17 "Saksin toimintatyyppi€374.55
LOOS 0-1 / 4 käsikäyttöinen työkalu 1 / 4-1 / 8 soikea pysäytys | AA4KGP 12R361 0-1/4Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat25 "-€572.46
LOOS 0-5/16 käsihuuhtelutyökalu 5/16 alumiini kupari | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages soikeat hihat25 "-€529.90
LOOS 000-WCI käsihuuhtelutyökalu Kompakti 1.-16. | AA1KGR 16R4 000-WCIVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat7"Kompakti€97.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS 0-1/16 käsien siivoustyökalu 1/16 ja 3/32
€400.90 / yksikkö