Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59869 sovitin 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRL 20Y225

LOC-LINE 59869 Adapteri 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRL Malli: 59869Ristiviite: 20Y225

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 89230 Adapter Shop Vacuum 2 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6BUU 20Y278 892302-1 / 2 "10€86.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59869 Adapteri 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kappaleen pakkaus
€86.11 /pakkaus