Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59860 Letkusegmentin halkaisija 1/2 tuumaa 25 jalkaa AF2UXU 6Y711

LOC-LINE 59860 Letkuosan halkaisija 1/2 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2UXU Malli: 59860Ristiviite: 6Y711

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusegmentti
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41401 Segmentti 5 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD2GBP 3P817 414011 / 4 "Letkusegmentit 5 3/4 "pitkä2€16.25
LOC-LINE 51801 -segmentti - 2 kpl pakkaus | AD2GBX 3P824 518011 / 2 "Letkusegmentit 5 3/4 "pitkä2€15.97
LOC-LINE 49420 Letkusegmentti 1/4 tuuman halkaisija 25 jalkaa AF2UWN 6Y679 494201 / 4 "Letkusegmentti1€298.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59860 Letkuosan halkaisija 1/2 tuumaa 25 jalkaa
€353.88 / yksikkö