Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 49420 Letkusegmentti 1/4 tuuman halkaisija 25 jalkaa AF2UWN 6Y679

LOC-LINE 49420 Letkuosa 1/4 tuuman halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2UWN Malli: 49420Ristiviite: 6Y679
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
€298.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusegmentti
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41401 Segmentti 5 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD2GBP 3P817 414011 / 4 "Letkusegmentit 5 3/4 "pitkä2€16.25
LOC-LINE 51801 -segmentti - 2 kpl pakkaus | AD2GBX 3P824 518011 / 2 "Letkusegmentit 5 3/4 "pitkä2€15.97
LOC-LINE 59860 Letkusegmentin halkaisija 1/2 tuumaa 25 jalkaa AF2UXU 6Y711 598601 / 2 "Letkusegmentti1€353.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 49420 Letkuosa 1/4 tuuman halkaisija 25 jalkaa
€298.74 / yksikkö