Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51801 -segmentti - 2 kpl pakkaus | AD2GBX 3P824

LOC-LINE 51801 Segmentti - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2GBX Malli: 51801Ristiviite: 3P824

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€15.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusegmentit 5 3/4 "pitkä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saatavana (happoa kestävä polyesteri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41401 Segmentti 5 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD2GBP 3P817 414011 / 4 "Letkusegmentit 5 3/4 "pitkä2€16.25
LOC-LINE 49420 Letkusegmentti 1/4 tuuman halkaisija 25 jalkaa AF2UWN 6Y679 494201 / 4 "Letkusegmentti1€298.74
LOC-LINE 59860 Letkusegmentin halkaisija 1/2 tuumaa 25 jalkaa AF2UXU 6Y711 598601 / 2 "Letkusegmentti1€353.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51801 Segmentti - 2 kpl pakkaus
€15.97 /pakkaus