Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 57867 Acid Resist Flare Suutin 1-1 / 4 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BQZ 20Y214

LOC-LINE 57867 haponkestävä soihdutussuutin 1-1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQZ Malli: 57867Ristiviite: 20Y214

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtosuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1-1 / 4 "x 165 paikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 46427 Acid Resist Flare Suutin 1 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BNX 20Y159 464271 / 4 "Haponkestävä soihtu1 "leveä x .060" aukko20€118.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 57867 haponkestävä soihdutussuutin 1-1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€136.89 /pakkaus