Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 46427 Acid Resist Flare Suutin 1 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BNX 20Y159

LOC-LINE 46427 haponkestävä soihdutussuutin, 1 tuuma - 20 kpl

Varastossa
Tuote: AB6BNX Malli: 46427Ristiviite: 20Y159

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaponkestävä soihtu
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1 "leveä x .060" aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 57867 Acid Resist Flare Suutin 1-1 / 4 Tuumaa - Pakkaus 20 | AB6BQZ 20Y214 578671 / 2 "Soihtosuutin1-1 / 4 "x 165 paikka20€136.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 46427 haponkestävä soihdutussuutin, 1 tuuma - 20 kpl
€118.45 /pakkaus