Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 39854 In-line-venttiili 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AE4ATM 5HK10

LOC-LINE 39854 In-line venttiili 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4ATM Malli: 39854Ristiviite: 5HK10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjaventtiili
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 69558 -venttiili 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6BUJ 20Y269 695583 / 4 "10€156.78
LOC-LINE 29454 Linjaventtiili 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE4ATK 5HK06 294541 / 4 "10€101.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 39854 In-line venttiili 1/2 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€117.72 /pakkaus