Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HERRA. KETJU 98601-10 C-koukku Heavy Duty 3 tuuman valkoinen - 10 kpl pakkaus | AE8ATJ 6CDV8

MR. CHAIN 98601-10 C-koukku Heavy Duty 3 tuuman valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8ATJ Malli: 98601-10Ristiviite: 6CDV8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-koukku
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiilto
MateriaaliMuovi
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 98601-10 C-koukku Heavy Duty 3 tuuman valkoinen - 10 kpl pakkaus
€27.08 / yksikkö