LITTLE GIANT PUMPS 506055 Altaan pumppujärjestelmä, 1/3 hv, 115 V, valurauta, 9 ampeeria | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Altaan pumppujärjestelmä, 1/3 hv, 115 V, valurauta, 9 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC6WLD Malli: 506055Ristiviite: 36N561 / WRS-6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€759.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria9
Altaan kapasiteetti5 gal.
Altaan korkeus15-9/16
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus9ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää29.16
GPM vettä @ 15 Ft. pää12.5
GPM vettä @ 5 Ft. pää45.83
KoteloValurauta
HP1/3
JuoksupyöräNylon
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Maks. Lämpötila120-astetta F
Suurin pää18 ft.
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaaliValurauta
AkselitiivisteMekaaninen
Kytkimen tyyppiPallea
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli1-1 / 2 "
Jännite115
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.51
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Little Giant Pumps WRS-6 tyhjennyssäiliön ja pumpun yhdistelmäjärjestelmä kohtuuttomille painovoimatiedoalueille, kuten pesualtaan ja pyykkikaukalon alle
    • Sisältää O-renkaat vesitiiviiksi tiivisteeksi
    • Mukana 5 gallonan polypropeenisäiliö ja helposti irrotettava suodatinloukku
    • Kansi sisältää 1/1/2 tuuman FNPT (38 mm) poisto- ja imuaukon ja 2 tuuman FNPT (5 cm) tuuletusaukon
    • IAPMO-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaTakuuHinta
LITTLE GIANT PUMPS 50606 Jätevedenpoistojärjestelmä | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610ft.291346140-astetta F140-astetta F2 v.€601.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Altaan pumppujärjestelmä, 1/3 hv, 115 V, valurauta, 9 ampeeria
€759.23 / yksikkö