LITTLE GIANT PUMPS 50606 Jätevedenpoistojärjestelmä | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Jätevedenpoistojärjestelmä

Varastossa
Tuote: AD9ARK Malli: 50606Ristiviite: 4NY91 / WRSC-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria9
Altaan kapasiteetti3.5 gal.
Altaan korkeus10-1 / 2 "
Altaan materiaalipolypropeeni
Johdon pituus10ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää29
GPM vettä @ 15 Ft. pää13
GPM vettä @ 5 Ft. pää46
KoteloValurauta
HP1/3
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää18 ft.
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaaliValurauta
Kytkimen tyyppiPallea
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli2"
Jännite115
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 15 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaTakuuHinta
LITTLE GIANT PUMPS 506055 Altaan pumppujärjestelmä, 1/3 hv, 115 V, valurauta, 9 ampeeria | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559ft.29.1612.545.83120-astetta F120-astetta F1 vuosi€759.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Jätevedenpoistojärjestelmä
€601.78 / yksikkö