LITTLE GIANT PUMPS 509081 pumppujärjestelmä, jäteveden keräys ja poisto, 0.4 hv, 40 gallonaa | AD7YYA 4HGH7 / WCR-9SP

LITTLE GIANT PUMPS 509081 pumppujärjestelmä, jäteveden keräys ja poisto, 0.4 hv, 40 gallona

Varastossa
Tuote: AD7YYA Malli: 509081Cross Ref: 4HGH7 / WCR-9SP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,455.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden poistojärjestelmä
Ampeeria13
Altaan kapasiteetti40 gal.
Altaan korkeus30 "
Altaan materiaalipolyeteeni
KaapelilähetysTiivistysholkit
Tarkista ValvePakkaustyyppi
Johdon pituus15ft.
Johdon koko16 mittari, 3 kapellimestaria
PeiteaineRakenteellinen vaahto
GPM vettä @ 10 Ft. pää50
GPM vettä @ 15 Ft. pää16
GPM vettä @ 5 Ft. pää80
HP4/10
Hz60
Tuloaukko4"
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää18 ft.
Moottorin kierrosluku1750
pistorasia2"
Vaihe1
RPM1750
VaihtaaAutomaattinen Piggy-back mekaaninen uimuri
TyyppiArvosanan alapuolella
Jännite115
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.39
Laivan korkeus (cm)75.95
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Altaan Dia. (20 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509081 pumppujärjestelmä, jäteveden keräys ja poisto, 0.4 hv, 40 gallona
€1,455.10 / yksikkö