HERRA. KETJU 96429-6 Stanchion Med Duty Musta / keltainen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus | AC9THK 3JVA5

MR. CHAIN 96429-6 Stanchion Med Duty musta/keltainen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9THK Malli: 96429-6Ristiviite: 3JVA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€494.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuoritut keskiraskaat telineet
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaKorkean tiheyden polyeteeni
Base TypeTasainen
VäriMusta ja keltainen
Suorittaa loppuunKiilto
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMatta
PostimateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8615
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HERRA. KETJU 96422-6 Stanchion Med Duty Oranssi / valkoinen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus | AC6BCK 32J514 96422-6Oranssi ja valkoinen€502.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MR. CHAIN 96429-6 Stanchion Med Duty musta/keltainen 2.5 x 40 - 6 kpl pakkaus
€494.14 / yksikkö