LITTLE GIANT PUMPS 620241 Pumppu 1 Hp 14 tuumaa Korkeus | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Allaspumppu 1 Hp 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE3MKE Malli: 620241Ristiviite: 5EAF9 / FS-750

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,094.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria10 AC
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko14/3
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija7.25 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää76
GPM vettä @ 15 Ft. pää71
GPM vettä @ 20 Ft. pää68
GPM vettä @ 25 Ft. pää60
GPM vettä @ 30 Ft. pää54
GPM vettä @ 35 Ft. pää46
GPM vettä @ 40 Ft. pää38
GPM vettä @ 5 Ft. pää80
KahvaRuostumaton teräs
Korkeus14 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPehmeä rauta
Pituus7.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää52 ft.
Moottorin koteloRuostumaton teräs
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen, piikarbidi
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiVedenpoisto / apuohjelma
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.49
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon kokoGPM vettä @ 5 Ft. pääKahvaKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 620240 Pumppu 1/2 Hp 12 tuumaa Korkeus | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 620240225 AC16/358kestomuovi12 "1/2Kumi€869.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Allaspumppu 1 Hp 14 tuuman korkeus
€1,094.74 / yksikkö