LITTLE GIANT PUMPS 620240 Pumppu 1/2 Hp 12 tuumaa Korkeus | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Allaspumppu 1/2 Hp 12 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE3MKD Malli: 620240Ristiviite: 5EAF8 / FLS-400

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria5 AC
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija7 5 / 16 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää54
GPM vettä @ 15 Ft. pää49
GPM vettä @ 20 Ft. pää42
GPM vettä @ 25 Ft. pää34
GPM vettä @ 30 Ft. pää22
GPM vettä @ 5 Ft. pää58
Kahvakestomuovi
Korkeus12 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliKumi
Pituus7 5 / 16 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 16 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää37 ft.
Moottorin koteloAlumiini
Moottorin kotelomateriaalialumiini
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen, piikarbidi
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiVedenpoisto / apuohjelma
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.63
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon kokoGPM vettä @ 5 Ft. pääKahvaKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 620241 Pumppu 1 Hp 14 tuumaa Korkeus | AE3MKE 5EAF9 / FS-750 6202415410 AC14/380Ruostumaton teräs14 "1Pehmeä rauta€1,094.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Allaspumppu 1/2 Hp 12 tuuman korkeus
€869.77 / yksikkö