Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J805 Saranatappi Stop Teräs Kirkas Messinki | AC6ERT

APPROVED VENDOR 33J805 Saranatappi Stop Teräs Kirkas messinki

Varastossa
Tuote: AC6ERT Malli: 33J805

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranatapin oven pysäytys
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiOven kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven avaamisen säätö (71-100 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33J804 Saranatappi Stop Nikkelipinnoitettu teräs | AC6ERR 33J804Nikkelöity€5.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33J805 Saranatappi Stop Teräs Kirkas messinki
€5.97 / yksikkö