LITTLE GIANT PUMPUT 566729 Vesi Puutarhapumppu 115V 5.5A 20 jalkaa johto | AC6WGU 36N481 / F70-7300

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vesi puutarhapumppu 115V 5.5A 20 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AC6WGU Malli: 566729Ristiviite: 36N481 / F70-7300

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipuutarhapumppu
Johdon pituus20ft.
JohtotyyppiSJTW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI12.1
Täyden kuorman ampeerit5.5
Täysi kuorma wattia660
GPH vettä @ 1 Ft. pää7365
GPH vettä @ 10 Ft. pää4664
GPH vettä @ 20 Ft. pää2042
GPH vettä @ 5 Ft. pää5929
Korkeus8"
KoteloABS
HP7/8
Hz60
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
TuloaukkoSuojattu
Tuloliitännän koko2 "MNPT
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus13.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. GPM vedelle122.7
Maks. Pää28 ft.
Moottorin kotelomateriaaliABS
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia2 "MNPT
Poistoaukon koko2 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliABS
Pumpun tyyppisukellusvene
Näytön materiaaliABS
Akselin materiaaliKeraaminen
Jännite115V
VoluuttimateriaaliABS
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (pysty- tai vaakasuora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566729 Vesi puutarhapumppu 115V 5.5A 20 jalkaa johto
€659.01 / yksikkö