Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 115V, 60hz, 2.9 metriä Sulku | AC8LQC 3CB58 / CP1-115

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Jäähdytysnestepumppu, muovia, 115V, 60hz, 2.9 metrin sulku

Varastossa
Tuote: AC8LQC Malli: 540005Ristiviite: 3CB58 / CP1-115

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliPolystyreeni
CFM5000-7500
Johto4 w / pistoke
GPH vettä @ 1 Ft. pää307
GPH vettä @ 3 Ft. pää265
GPH vettä @ 5 Ft. pää213
GPM vettä @ 1 Ft. pää5.1
GPM vettä @ 3 Ft. pää4.4
GPM vettä @ 5 Ft. pää3.5
GPM vettä @ 9 Ft. pää0.66
Korkeus9"
HP1/70
Sisääntulo / ulostulo1/2, 5/8, 3/4 tuumaa
Pituus4.25 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)4
Maks. Suositeltu viskositeetti50 SSU
Maks. Lämpötila122
Moottorin koteloOFC
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
RPM3000
Sulku9.5 Ft.
TyyppiHaihdutusjäähdytin
Jännite115
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.449
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413919010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (288)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (163)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMGPM vettä @ 5 Ft. pääHPJänniteHinta
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 230V, 50/60hz, 2.9 metriä Sulku | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/70230€130.55
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 115V, 60hz, 3.4 metriä Sulku | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115€130.07
LITTLE GIANT PUMPS 541015 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 230V, 50/60hz, 3.4 metriä Sulku | AC8LQF 3CB61 / CP2-230 5410157500-15,0006.11/50230€159.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 540005 Jäähdytysnestepumppu, muovia, 115V, 60hz, 2.9 metrin sulku
€114.06 / yksikkö