Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 230V, 50/60hz, 3.4 metriä Sulku | AC8LQF 3CB61 / CP2-230

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Jäähdytysnestepumppu, muovi, 230V, 50/60hz, 3.4 metrin sulku

Varastossa
Tuote: AC8LQF Malli: 541015Ristiviite: 3CB61 / CP2-230

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Rungon materiaaliPolystyreeni
CFM7500-15,000
Johto4 w / pistoke
GPH vettä @ 1 Ft. pää502
GPH vettä @ 3 Ft. pää440
GPH vettä @ 5 Ft. pää371
GPM vettä @ 1 Ft. pää8.3
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.3
GPM vettä @ 5 Ft. pää6.1
GPM vettä @ 9 Ft. pää2.91
Korkeus9"
HP1/50
Sisääntulo / ulostulo5/8, 3/4 tuumaa
Pituus4.25 "
Maks. Upotussyvyys (tuumaa)4
Maks. Suositeltu viskositeetti50 SSU
Maks. Lämpötila122
Moottorin koteloOFC
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
RPM3000
Sulku11 Ft.
TyyppiHaihdutusjäähdytin
Jännite230
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.46
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 2 Ft. pää (467)
    • GPH vettä @ 8 Ft. pää (294)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMGPM vettä @ 5 Ft. pääHPJänniteHinta
LITTLE GIANT PUMPS 540005 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 115V, 60hz, 2.9 metriä Sulku | AC8LQC 3CB58 / CP1-115 5400055000-75003.51/70115€91.56
LITTLE GIANT PUMPS 540015 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 230V, 50/60hz, 2.9 metriä Sulku | AC8LQD 3CB59 / CP1-230 5400155000-75003.51/70230€99.70
LITTLE GIANT PUMPS 541005 Jäähdytysnestepumppu, Muovi, 115V, 60hz, 3.4 metriä Sulku | AC8LQE 3CB60 / CP2-115 5410057500-15,0006.11/50115€99.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 541015 Jäähdytysnestepumppu, muovi, 230V, 50/60hz, 3.4 metrin sulku
€122.92 / yksikkö