LITTLE GIANT PUMPUT 509209 Jätevesipumppu 4/10 Hp 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Jätevesipumppu 4/10 Hp 9a

Varastossa
Tuote: AD9FPF Malli: 509209Ristiviite: 4RK90 / 9EN-CIA-RF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus lueteltu
Ampeeria9
PohjamateriaaliaABS
LaakerityyppiAlempi pallo, ylempi hiha
Johdon pituus20ft.
Halkaisija9.625 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää70
GPM vettä @ 15 Ft. pää60
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 25 Ft. pää25
GPM vettä @ 5 Ft. pää80
Korkeus9.625 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaaliNylon
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää32 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteRuostumaton teräs / hiili / keraaminen / nitriili
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiÖljyllä täytetty PSC
Pois päältä3-1/2 to 6-1/2"
On Point10-1 / 2 - 13 "
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
RPM1750
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiTether
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.11
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 620219 Upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20 6202199815Valurauta13013.75 "1/2Valurauta63 ft.€1,389.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509209 Jätevesipumppu 4/10 Hp 9a
€466.88 / yksikkö