A B Viraston vaatimustenmukaisuus: cCSAus lueteltu , Johdon pituus: 20ft. , Tehtävä: Jatkuva , GPM vettä @ 30 Ft. Päästä: 88 , GPM vettä @ 40 Ft. Päästä: 70 , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 44 , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 3 / 4 " , Max. Nesteen lämpötila: 140-astetta F , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Toiminnan tyyppi: automaattisesti , vaihe: 1 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Akselitiiviste: Hiili / keraaminen , Kytkimen tyyppi: Tether , lämpösuojaus: Lämpösuojaus , Päällysmateriaali: Valurauta , Jännite: 115V
Jäteveden pumput
Little Giant uppovesipumput ovat ihanteellisia jätevesien poistamiseen, vedenpoistoon ja harmaan veden (altaasta tai kylvystä tuleva kotitalousjätevesi) siirtämiseen septiseen tai viemärijärjestelmään vedenkäsittelyä varten. Nämä pumput on valmistettu valurauta/polypropeenipohjamateriaalista erinomaisen muodonmuutos- ja kulutuskestävyyden saavuttamiseksi. Niissä on lisäksi korkea päärakenne, joka työntää käsiteltyä harmaata vettä kaukaiseen viemärikenttään. Niissä on PSC (permanent split capacitor) -moottorit, joissa on ylikuormitussuojaus, joka poistaa käytön aikana syntyneen lämmön ja tuottaa alhaisen käynnistysvirran ja vääntömomentin, mikä säästää energiakustannuksia. Valitse laajasta valikoimasta näitä pumppuja, jotka on suunniteltu käsittelemään jätevettä. Saatavilla 1750 ja 3450 rpm moottorin nopeusversioina.