LITTLE GIANT PUMPS 620219 Upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 15a | AE3MJZ 5EAF4 / WS50HAM-20

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 15a

Varastossa
Tuote: AE3MJZ Malli: 620219Ristiviite: 5EAF4 / WS50HAM-20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,389.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus lueteltu
Ampeeria15
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija12.25 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää124
GPM vettä @ 15 Ft. pää116
GPM vettä @ 20 Ft. pää108
GPM vettä @ 25 Ft. pää98
GPM vettä @ 30 Ft. pää88
GPM vettä @ 40 Ft. pää70
GPM vettä @ 5 Ft. pää130
GPM vettä @ 50 Ft. pää44
Korkeus13.75 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 4 "
Maks. Pää63 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausLämpösuojaus
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.32
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPJuoksupyörän materiaaliMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 509209 Jätevesipumppu 4/10 Hp 9a | AD9FPF 4RK90 / 9EN-CIA-RF 509209259ABS809.625 "4/10Nylon32 ft.€466.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620219 Upotettava jätevesipumppu 1/2 Hp 15a
€1,389.43 / yksikkö