LITTLE GIANT PUMPUT 511710 Summapumppu Polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Summapumppu polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a

Varastossa
Tuote: AG6DBH Malli: 511710Ristiviite: 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,137.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ampeeria8
Pohjamateriaaliapolypropeeni
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus15ft.
Halkaisija6 49 / 64 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
VelvollisuusJatkuva
GPM vettä @ 10 Ft. pää61
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää40
GPM vettä @ 25 Ft. pää24
GPM vettä @ 30 Ft. pää0
GPM vettä @ 5 Ft. pää67
Korkeus11.156 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliNylon
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Pää30 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Lämpötila200-astetta F
Mekaaninen tiivisteHiili / keraaminen
Min. Kaatopaikka Dia.18 "
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiPSC
Pois päältä2 - 5 "
On Point7 - 10 "
RPM1750
Akselin materiaaliKylmävalssattu teräs
AkselitiivisteMekaaninen
Kytkimen tyyppiLaajakulmainen kellunta
LämpösuojausKyllä
Huippumateriaalipolykarbonaatti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.838
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8413702004

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaKorkeusHPMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Pumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Uppopumppu469polypropeeni6"1/31 / 8 "18 ft.€300.88
LITTLE GIANT PUMPS 506271 öljypumppu 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max pää, valurauta, manuaalinen | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Uppopumppu469polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€343.23
LITTLE GIANT PUMPS 506600 pumppu 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Uppopumppu, korkea lämpötila5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€805.10
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLÖljypumppu 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€324.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511710 Summapumppu polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a
€1,137.98 / yksikkö