LITTLE GIANT PUMPS 506271 Pumppu 1/3 Hp 1-1/2 NPT 18ft Max Head, Valurauta, Manuaalinen | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Allaspumppu 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, valurauta, manuaalinen

Varastossa
Tuote: AD2FYW Malli: 506271Ristiviite: 3P640 / 6-CIM-R

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu
Ampeeria9
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus10ft.
Halkaisija9.5 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää29
GPM vettä @ 15 Ft. pää13
GPM vettä @ 5 Ft. pää46
Korkeus7.25 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliNylon
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Mekaaninen tiivisteCRB / CMC
Moottorin kierrosluku1500
MoottorityyppiYksivaihe
RPM1500
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
Huippumateriaalipolykarbonaatti
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaKorkeusHPMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Pumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Uppopumppu469polypropeeni6"1/31 / 8 "18 ft.€300.88
LITTLE GIANT PUMPS 506600 pumppu 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Uppopumppu, korkea lämpötila5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€805.10
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLÖljypumppu 6-CIA-ML 115V 1/3 HP-9polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€324.04
LITTLE GIANT PUMPUT 511710 Summapumppu Polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Lämpöpumppu678polypropeeni11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,137.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506271 Allaspumppu 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, valurauta, manuaalinen
€343.23 / yksikkö