LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv | AF8DET 24WN62

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv

Varastossa
Tuote: AF8DET Malli: 6-CIA-MLRistiviite: 24WN62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu 6-CIA-ML 115V 1/3 HP
Ampeeria9
Pohjamateriaaliapolypropeeni
Johdon pituus8ft.
Halkaisija7.25 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "
Korkeus7.25 "
KoteloValurauta
HP1/3
Juoksupyörän materiaaliNylon
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Pää18 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Maks. Lämpötila150-astetta F
AkselitiivisteHiili / keraaminen, nitriili, ruostumaton teräs
Kytkimen tyyppiMekaaninen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.41
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8413919080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaKorkeusHPMaks. Dia. Kiinteät aineetMaks. PääHinta
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Pumppu, 1/3 hv, 1-1/2 tuuman NPT, valurautainen runko | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Uppopumppu469polypropeeni6"1/31 / 8 "18 ft.€274.68
LITTLE GIANT PUMPS 506271 öljypumppu 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max pää, valurauta, manuaalinen | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Uppopumppu469polypropeeni7.25 "1/31 / 8 "18 ft.€309.25
LITTLE GIANT PUMPS 506600 pumppu 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Uppopumppu, korkea lämpötila5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.€805.10
LITTLE GIANT PUMPUT 511710 Summapumppu Polypropeeni 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Lämpöpumppu678polypropeeni11.156 "1/21 / 2 "30 ft.€1,021.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Öljypumppu 115v 1/3 Hv
€303.87 / yksikkö