Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 581030 Magneettinen käyttöpumppu, 1/50 Hp, 115V | AC2YPH 2P580

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magneettikäyttöpumppu, 1/50 hv, 115 V

Varastossa
Tuote: AC2YPH Malli: 581030Ristiviite: 2P580
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
€370.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
Ampeeria0.94
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Täyden kuorman ampeerit0.94
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää5.8
GPM 1 jalan etäisyydellä5.8
GPM 3 jalan etäisyydellä5
GPM 6 jalan etäisyydellä1.3
GPM vettä @ 3 Ft. pää5.0
GPM vettä @ 6 Ft. pää3.3
Korkeus5.3 "
HP1/50
JuoksupyöräLasitäytetty polypropeeni
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Tuloaukko5/8 OD
Pituus7.6 "
Maks. Pää7 ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
MoottorityyppiSP
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine3.0 PSI
pistorasia5/8 OD
PSI3
Sammuta7 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG150
Lämpötila (F) @ 10 PSIG150
Lämpötila (F) @ 20 PSIG140
Lämpötila (F) @ 30 PSIG140
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115V
Watts67W
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzJänniteVirtausHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 582503 Magneettinen käyttöpumppu, 1/10 Hp, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-€632.39
LITTLE GIANT PUMPUT 581031 Magneettinen käyttöpumppu, 1/25 Hp, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€418.99
LITTLE GIANT PUMPUT 589204 Magneettinen käyttöpumppu, 1/35 Hp, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-€399.74
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magneettinen käyttöpumppu, 3/4 Hp, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 93178122 Magneettinen käyttöpumppu, 1.5 Hp, 208/230/460V, 3-vaihe | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magneettinen käyttöpumppu, 1/20 Hp | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magneettinen käyttöpumppu, 230V, 1/20 Hp | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magneettikäyttöpumppu, 1/50 hv, 115 V
€370.68 / yksikkö