Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 589204 Magneettinen käyttöpumppu, 1/35 Hp, 115V | AD9FQC 4RL36

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magneettikäyttöpumppu, 1/35 hv, 115 V

Varastossa
Tuote: AD9FQC Malli: 589204Ristiviite: 4RL36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
Ampeeria0.9
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJP
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Täyden kuorman ampeerit0.90
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää5.4
GPM 1 jalan etäisyydellä5.4
GPM 3 jalan etäisyydellä5
GPM 6 jalan etäisyydellä4.1
GPM 9 jalan etäisyydellä2.7
GPM vettä @ 3 Ft. pää5.0
GPM vettä @ 6 Ft. pää4.1
GPM vettä @ 9 Ft. pää2.7
Korkeus3.8 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/35
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Tuloaukko1/2 MPT
Pituus7.5 "
Maks. Pää12.8 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloalla
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine5.5 PSI
pistorasia1/4 MPT
PSI5.5
Sammuta12.8 ft.
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115V
Watts63W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPHzJänniteVirtausHinta
LITTLE GIANT PUMPUT 582503 Magneettinen käyttöpumppu, 1/10 Hp, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-€569.78
LITTLE GIANT PUMPUT 581031 Magneettinen käyttöpumppu, 1/25 Hp, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-€406.89
LITTLE GIANT PUMPUT 581030 Magneettinen käyttöpumppu, 1/50 Hp, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-€375.97
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magneettinen käyttöpumppu, 3/4 Hp, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-€1,986.89
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPUT 93178122 Magneettinen käyttöpumppu, 1.5 Hp, 208/230/460V, 3-vaihe | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-€1,692.39
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magneettinen käyttöpumppu, 1/20 Hp | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-€484.13
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magneettinen käyttöpumppu, 230V, 1/20 Hp | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-€582.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magneettikäyttöpumppu, 1/35 hv, 115 V
€358.97 / yksikkö