LITTLE GIANT WSL2-3684-AH työpöytä 3000 lb. Kapasiteetti 84 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDW 34AV80

LITTLE GIANT WSL2-3684-AH Työpöytä 3000lb. Kapasiteetti 84 tuumaa leveys x 36 tuumaa

Tuote: AG4KDW Malli: WSL2-3684-AHRistiviite: 34AV80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,702.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus27 - 41 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus3000 lb
Leveys84 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WSL2-3684-36 Työpöytä 3000lb. Kapasiteetti 84 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KDM 34AV72 WSL2-3684-3636 "Suoraan€1,566.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSL2-3684-AH Työpöytä 3000lb. Kapasiteetti 84 tuumaa leveys x 36 tuumaa
€1,702.89 / yksikkö