LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Workbench Butcher Block 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDF 34AV58

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Workbench Butcher Block 72 tuuman leveys x 30 tuumaa

Tuote: AG4KDF Malli: WSJ2-3072-36Ristiviite: 34AV58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,424.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus37.75 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LITTLE GIANT WSJ2-2448-36 Workbench Butcher Block 48 tuuman leveys x 24ind | AG4KDC 34AV55 WSJ2-2448-3624 "48 "€907.45
PIENI GIANT WSJ2-3048-36 Työpöydän lihakauppalohko 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDD 34AV56 WSJ2-3048-3630 "48 "€1,095.74
LITTLE GIANT WSJ2-3060-36 Workbench Butcher Block 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDE 34AV57 WSJ2-3060-3630 "60 "€1,277.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Workbench Butcher Block 72 tuuman leveys x 30 tuumaa
€1,424.00 / yksikkö