PIENI GIANT WSJ2-3048-36 Työpöydän lihakauppalohko 48 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDD 34AV56

LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Workbench Butcher Block 48 tuuman leveys x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KDD Malli: WSJ2-3048-36Ristiviite: 34AV56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,095.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus37.75 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys48 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LITTLE GIANT WSJ2-2448-36 Workbench Butcher Block 48 tuuman leveys x 24ind | AG4KDC 34AV55 WSJ2-2448-3624 "48 "€907.45
LITTLE GIANT WSJ2-3060-36 Workbench Butcher Block 60 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDE 34AV57 WSJ2-3060-3630 "60 "€1,277.39
LITTLE GIANT WSJ2-3072-36 Workbench Butcher Block 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KDF 34AV58 WSJ2-3072-3630 "72 "€1,424.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3048-36 Workbench Butcher Block 48 tuuman leveys x 30 tuumaa
€1,095.74 / yksikkö