Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 124N / MBK Rintavyö M 1 Ankkuri | AD2NPF 3RZW2

MILLER BY HONEYWELL 124N/MBK Rungon hihna M 1 Kiinnityspiste

Varastossa
Tuote: AD2NPF Malli: 124N/MBKRistiviite: 3RZW2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
Ankkuripisteiden lukumäärä1
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 124N / LBK vartalohihna L 1 ankkuripiste | AD2NPE 3RZW1 124N / LBKL€167.19
MILLER BY HONEYWELL 124N / SBK vartalohihna S 1 ankkurointipiste | AD2NPG 3RZW3 124N / SBKS€194.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 124N/MBK Rungon hihna M 1 Kiinnityspiste
€167.80 / yksikkö