LITTLE GIANT TF-362-8S -trukki 800 Lb. | AG7BHC 49Y703

LITTLE GIANT TF-362-8S käsitrukki 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AG7BHC Malli: TF-362-8SRistiviite: 49Y703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys13-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys16 "
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus49 "
kokonaisleveys18 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPuhkeamaton kiinteä kumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
LITTLE GIANT TF-360-10 Hand Trukki 800 Lb. | AG7BGV 49Y695 TF-360-102.75 "Jatkuva runko vinosti800 lb47 "pallo10 "KumiPuhkeamaton kiinteä kumi€413.65
LITTLE GIANT TF-360-10FF -trukki 600 Lb. | AG7BGW 49Y696 TF-360-10FF3.5 "Jatkuva runko vinosti600 lb47 "pallo10 "Mikrosoluinen polyuretaanivaahtoMikrosoluinen polyuretaanivaahto, tasainen ja jälkiä jättämätön€567.35
LITTLE GIANT TF-360-10P Hand Trukki 800 Lb. | AG7BGX 49Y697 TF-360-10P3.5 "Jatkuva runko vinosti800 lb47 "Tarkkuus pallo10 "-Pneumaattinen€456.80
LITTLE GIANT TF-360-8S -trukki 800 Lb. | AG7BGY 49Y698 TF-360-8S2.5 "Jatkuva runko vinosti800 lb47 "pallo8"KumiPuhkeamaton kiinteä kumi€388.42
LITTLE GIANT TF-362-10 Hand Trukki 800 Lb. | AG7BGZ 49Y699 TF-362-102.75 "Kaksoiskahva800 lb49 "pallo10 "KumiPuhkeamaton kiinteä kumi€421.56
LITTLE GIANT TF-362-10FF -trukki 600 Lb. | AG7BHA 49Y701 TF-362-10FF3.5 "Kaksoiskahva600 lb49 "pallo10 "Mikrosoluinen polyuretaanivaahtoMikrosoluinen polyuretaanivaahto, tasainen ja jälkiä jättämätön€584.38
LITTLE GIANT TF-362-10P -trukki 800 Lb. | AG7BHB 49Y702 TF-362-10P3.5 "Kaksoiskahva800 lb49 "Tarkkuus pallo10 "-Pneumaattinen€464.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TF-362-8S käsitrukki 800 Lb.
€414.97 / yksikkö