LITTLE GIANT TF-240-8S -trukki 800 lb: n silmukka AG7BGU 49Y694

LITTLE GIANT TF-240-8S Hand Truck 800 Lb -lenkki

Varastossa
Tuote: AG7BGU Malli: TF-240-8SRistiviite: 49Y694

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus800 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Tyyppikilven syvyys12 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
LITTLE GIANT TF-200-8S -trukki 800 lb jatkuva | AG7BGK 49Y686 TF-200-8SJatkuva kehyksen paluu takaisinpallo8"Kiinteä kumi2.5 "€352.63
LITTLE GIANT TF-240-10FF -käyttöauto 800 lb: n silmukka | AG7BGR 49Y692 TF-240-10FFJatkuva kehyssilmukkaTarkkuus pallo10 "Ei merkintöjä tasainen3.5 "€590.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TF-240-8S Hand Truck 800 Lb -lenkki
€386.31 / yksikkö