LITTLE GIANT SSB512566-6PYBK kahden rummun läikkyneen korin kärry 19-1 / 2 tuuman korkeus | AG3FJA 33HY64

LITTLE GIANT SSB512566-6PYBK Kaksi rumpuvuotoa

Varastossa
Tuote: AG3FJA Malli: SSB512566-6PYBKRistiviite: 33HY64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,830.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi rummun vuotoalustakärryä
VäriMusta / Harmaa
Korkeus21 "
Pituus51 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7310100050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVuotokapasiteettiHinta
LITTLE GIANT SSB-5125-6PYBK Kaksirumpuinen roiskealusvaunu, 14 tuuman korkeus | AG3FHZ 33HY63 SSB-5125-6PYBK15.5 "33 gal.€1,678.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSB512566-6PYBK Kaksi rumpuvuotoa
€1,830.71 / yksikkö