LITTLE GIANT SR-3648 pystysuora arkkien säilytysteline 36 tuumaa leveys x 48 tuumaa syvyys | AF7CVG 20VA67

LITTLE GIANT SR-3648 pystysuuntainen levyteline 36 tuumaa leveys x 48 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AF7CVG Malli: SR-3648Ristiviite: 20VA67

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora arkkihylly
VäriHarmaa
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus43.5 "
Kantavuus1,500 paunaa per lahti
MateriaaliTeräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7308909590

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SR-3648 pystysuuntainen levyteline 36 tuumaa leveys x 48 tuumaa syvyys
€723.44 / yksikkö