Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE W92010 Leikkuupöydän kaavin 8 Kahva | AF4GGR 8VUV8

HYDE W92010 leikkuupöydän kaavin 8 kahva

Varastossa
Tuote: AF4GGR Malli: W92010Ristiviite: 8VUV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuohonleikkurin kannen kaavin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYDE W92030 Ruohonleikkurin teränpidin 8 tuuman kahva | AF3VMM 8DK28 W92030Ruohonleikkurin teränpidin€38.85
HYDE W92020 Leikkuulaitteen kaavin 6 Kahva | AF4CKE 8PM11 W92020Ruohonleikkurin kannen kaavin€25.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE W92010 leikkuupöydän kaavin 8 kahva
€26.91 / yksikkö