LITTLE GIANT SL2-A-2448 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 27 tuumaa | AG4KBM 34AV14

LITTLE GIANT SL2-A-2448 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 27 tuumaa

Tuote: AG4KBM Malli: SL2-A-2448Ristiviite: 34AV14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,191.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiLiu'uta salpa
Kaapin oven tyyppiClearview
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliHitsattu teräs
Säädettävien hyllyjen määrä2
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys49 "
eläinYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.85
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SL2-A-2460 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 27 tuumaa | AG4KBN 34AV15 SL2-A-246027 "61 "€3,800.75
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-A-3048 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 33 tuumaa | AG4KBP 34AV16 SL2-A-304833 "49 "€3,731.63
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-A-3060 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 33 tuumaa | AG4KBQ 34AV17 SL2-A-306033 "61 "€3,781.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SL2-A-2448 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 27 tuumaa
€3,191.49 / yksikkö