LITTLE GIANT SL2-A-3060 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 33 tuumaa | AG4KBQ 34AV17

LITTLE GIANT SL2-A-3060 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 33 tuumaa

Tuote: AG4KBQ Malli: SL2-A-3060Ristiviite: 34AV17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,406.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiLiu'uta salpa
Kaapin oven tyyppiClearview
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliHitsattu teräs
Säädettävien hyllyjen määrä2
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys61 "
eläinYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.15
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SL2-A-2448 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 27 tuumaa | AG4KBM 34AV14 SL2-A-244827 "49 "€2,875.48
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-A-2460 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 27 tuumaa | AG4KBN 34AV15 SL2-A-246027 "61 "€3,509.26
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-A-3048 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 49 tuuman leveys x 33 tuumaa | AG4KBP 34AV16 SL2-A-304833 "49 "€3,362.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SL2-A-3060 Säilytyslokero Teräs Harmaa 78 tuuman korkeus x 61 tuuman leveys x 33 tuumaa
€3,406.80 / yksikkö