LITTLE GIANT SL1-2448 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLE 20WT94

LITTLE GIANT SL1-2448 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa

Tuote: AF7DLE Malli: SL1-2448Ristiviite: 20WT94
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,534.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata11 ja 14
Kaapin tyyppi(1) Leveät, (2) Aukot
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliHitsattu teräs / paisunut metalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys49 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.85
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyyskokonaisleveyseläinHinta
LITTLE GIANT SL1-2460 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLF 20WT95 SL1-2460Hitsattu teräs / paisunut metalli127 "61 "1€2,811.72
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3048 Säilytyslokero 1 keskimmäinen hylly 1 tason harmaa | AF7DLG 20WT96 SL1-3048Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "49 "1€2,268.20
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3060 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLH 20WT97 SL1-3060Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "61 "1€2,812.96
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3072 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLJ 20WT98 SL1-3072Hitsattu teräs / paisunut metalli133 "73 "1€3,054.07
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3660 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLK 20WT99 SL1-3660Hitsattu teräs / paisunut metalli139 "61 "1€3,420.65
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-3672 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa | AF7DLL 20WU01 SL1-3672Hitsattu teräs / paisunut metalli139 "73 "1€3,272.85
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL1-A-2448 Säilytyslokero 1 säädettävä hylly 1 taso harmaa | AF7DLM 20WU02 SL1-A-2448Hitsattu teräs / paisunut metalli127 "49 "1€2,912.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SL1-2448 Säilytyslokero 1 keskihylly 1 taso harmaa
€2,534.96 / yksikkö