PS DOORS ACHWSM12180710SQ5 Luukku, 18 tuumaa x 12 tuumaa, teräs | AG8ELJ

PS DOORS ACHWSM12180710SQ5 pääsyluukku, 18 tuumaa x 12 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AG8ELJ Malli: ACHWSM12180710SQ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy luukkuun
Suorittaa loppuunJauhemaalattu harmaa
alaviitteetLaitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"
Korkeus3 / 16 "
Pituus18 "
MateriaaliLievä teräs
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysMateriaaliSuorittaa loppuunPituusKorkeusalaviitteetHinta
PS DOORS ACHWSM08080710SQ5 Luukku, 8 tuumaa x 8 tuumaa, teräs | AG8ELG ACHWSM08080710SQ58"Lievä teräsJauhemaalattu harmaa8"3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€280.64
PS DOORS ACHWSM12120710SQ5 Luukku, 12 tuumaa x 12 tuumaa, teräs | AG8ELH ACHWSM12120710SQ512 "Lievä teräsJauhemaalattu harmaa12 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€284.93
PS DOORS ACHWSM16160710SQ5 Luukku, 16 tuumaa x 16 tuumaa, terästä | AG8ELK ACHWSM16160710SQ516 "Lievä teräsJauhemaalattu harmaa16 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€306.41
PS DOORS ACHWSM18180710SQ5 Luukku, 18 tuumaa x 18 tuumaa, terästä | AG8ELL ACHWSM18180710SQ518 "Lievä teräsJauhemaalattu harmaa18 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€319.30
PS DOORS ACHWSM18240710SQ5 Luukku, 24 tuumaa x 18 tuumaa, teräs | AG8ELM ACHWSM18240710SQ518 "Lievä teräsJauhemaalattu harmaa24 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€436.71
PS DOORS ACHWSM24240710SQ5 Luukku, 24 tuumaa x 24 tuumaa, terästä | AG8ELN ACHWSM24240710SQ524 "Lievä teräsJauhemaalattu harmaa24 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€436.71
PS Ovet ACHWSS12120710SQ1 Luukku, 12 tuumaa x 12 tuumaa, koko 304 ruostumatonta terästä | AG8ELP ACHWSS12120710SQ112 "Ruostumaton teräsJauhemaalattu harmaa12 "3 / 16 "Laitteen aukko = tilauksen koko + 2 ", ulkokehys = tilauksen koko + 4"€612.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS ACHWSM12180710SQ5 pääsyluukku, 18 tuumaa x 12 tuumaa, terästä
€300.68 / yksikkö