LITTLE GIANT RP4X-1832-5PY Mesh Truck 40 tuumaa K 18 tuumaa leveys 37 tuumaa pituus | AA8PHA 19G901

LITTLE GIANT RP4X-1832-5PY Mesh Truck 40 tuuman H 18 tuuman leveys 37 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8PHA Malli: RP4X-1832-5PYRistiviite: 19G901

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€571.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu Mesh Box Truck
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 13 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP4X-1832-5PY Mesh Truck 40 tuuman H 18 tuuman leveys 37 tuuman pituus
€571.96 / yksikkö