LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Kaksi hyllyä kohotettu lavatrukki 61.5x30x35.5 tuumaa | AG4JZF 34AN45

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH kahden hyllyn korotettu lava-auto 61.5x30x35.5in

Varastossa
Tuote: AG4JZF Malli: RNL2-3060-6MR-AHRistiviite: 34AN45

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,655.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi hyllyä korotettu kuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeus25 1/2 - 35 1/2 "
Kansi P x L60 "yläosa, 48" alaosa x 30 "
Kannen pituus60 "yläosa, 48" alaosa
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41 - 51 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.65
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen korkeusKannen pituusKannen leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR, kaksi hyllyä korotettu lavatrukki 49.5 tuumaa pituus x 30 tuumaa leveys | AG4JZD 34AN40 RNL2-3048-6MR26 "48 "yläosa, 36" alaosa30 "41.5 "50 "30 "€1,319.38
LITTLE GIANT RNL2-2448-6MR-AH, kaksi hyllyä korotettu lavatrukki 49.5x24x35.5 tuumaa | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "48 "yläosa, 36" alaosa24 "41 - 51 "50 "24 "€1,307.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH kahden hyllyn korotettu lava-auto 61.5x30x35.5in
€1,655.29 / yksikkö