Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ46 avaimenpidike 15 taskua, musta / harmaa | AG2ZAQ

WESTWARD 32PJ46 jakoavaimen pidike 15 taskua musta/harmaa

Varastossa
Tuote: AG2ZAQ Malli: 32PJ46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavaimen pidin
VäriMusta / Harmaa
Syvyys1 / 8 "
Korkeus26.25 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut15
Tyyppirulla
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4202929026

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ46 jakoavaimen pidike 15 taskua musta/harmaa
€33.19 / yksikkö